SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG42/G 1 3/4'' Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009820
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 67 mm
Innendurchmesser - 52.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347073610
Sonepar Artikelnummer
121404677
Hersteller Artikelnummer
92009820
Hersteller Typ
92009820
Hersteller Artikel Nr.:
92009820
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
67 mm
Innendurchmesser:
52.2 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.003 kg


