SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG48/G 2'' Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009821
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 72 mm
Innendurchmesser - 57.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347075676
Sonepar Artikelnummer
121404678
Hersteller Artikelnummer
92009821
Hersteller Typ
92009821
Hersteller Artikel Nr.:
92009821
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
72 mm
Innendurchmesser:
57.7 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
2 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.003 kg


