SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG7/G 1/4'' Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161255
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 11.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002146
Sonepar Artikelnummer
121404679
Hersteller Artikelnummer
88161255
Hersteller Typ
88161255
Hersteller Artikel Nr.:
88161255
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
11.3 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1/4 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


