SIB - ADR - Gegenmutter 11 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88362302
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002412
Sonepar Artikelnummer
120043747
Hersteller Artikelnummer
88362302
Hersteller Typ
GMS 11 2611
Hersteller Artikel Nr.:
88362302
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
21 mm
Sechskant Eckmaß:
23.77 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.003 kg


