SIB - ADR - Gegenmutter 21 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88362607
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002528
Sonepar Artikelnummer
120043750
Hersteller Artikelnummer
88362607
Hersteller Typ
GMS 21 2621
Hersteller Artikel Nr.:
88362607
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
36.95 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.008 kg


