SIB - ADR - Gegenmutter 21 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88360604
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.59 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003228
Sonepar Artikelnummer
120043742
Hersteller Artikelnummer
88360604
Hersteller Typ
GPO 21
Hersteller Artikel Nr.:
88360604
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
36.95 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


