SIB - ADR - Gegenmutter 29 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88362703
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002559
Sonepar Artikelnummer
120043751
Hersteller Artikelnummer
88362703
Hersteller Typ
GMS 29 2629
Hersteller Artikel Nr.:
88362703
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
46.45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.013 kg


