SIB - ADR - Gegenmutter 29 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88360700
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003266
Sonepar Artikelnummer
120043743
Hersteller Artikelnummer
88360700
Hersteller Typ
GPO 29
Hersteller Artikel Nr.:
88360700
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
46.45 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


