SIB - ADR - Gegenmutter 36 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88362809
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002597
Sonepar Artikelnummer
120043752
Hersteller Artikelnummer
88362809
Hersteller Typ
GMS 36 2636
Hersteller Artikel Nr.:
88362809
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
51 mm
Sechskant Eckmaß:
57.8 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.022 kg


