SIB - ADR - Gegenmutter 48 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88363002
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002634
Sonepar Artikelnummer
120043754
Hersteller Artikelnummer
88363002
Hersteller Typ
GMS 48 2648
Hersteller Artikel Nr.:
88363002
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
64 mm
Sechskant Eckmaß:
73.9 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.033 kg


