SIB - ADR - Gegenmutter Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161134
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002689
Sonepar Artikelnummer
120072687
Hersteller Artikelnummer
88161134
Hersteller Typ
GMS 75 ISO
Hersteller Artikel Nr.:
88161134
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
80 mm
Sechskant Eckmaß:
92.38 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.078 kg


