SIB - ADR - Gegenmutter Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002217
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 100
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347018833
Sonepar Artikelnummer
120392815
Hersteller Artikelnummer
92002217
Hersteller Typ
GMS 100 ISO
Hersteller Artikel Nr.:
92002217
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
100
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
110 mm
Sechskant Eckmaß:
12.45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.258 kg


