SIB - ADR - Gegenmutter Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003375
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347027989
Sonepar Artikelnummer
120392816
Hersteller Artikelnummer
92003375
Hersteller Typ
GMS 8 ISO
Hersteller Artikel Nr.:
92003375
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
11 mm
Sechskant Eckmaß:
12.07 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.002 kg


