SIB - ADR - Gegenmutter Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001382
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 80
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347015412
Sonepar Artikelnummer
120392817
Hersteller Artikelnummer
92001382
Hersteller Typ
GMS 80 ISO
Hersteller Artikel Nr.:
92001382
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
80
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
90 mm
Sechskant Eckmaß:
103.92 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.170 kg


