SIB - ADR - Gegenmutter Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002046
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 90
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347018871
Sonepar Artikelnummer
120392818
Hersteller Artikelnummer
92002046
Hersteller Typ
GMS 90 ISO
Hersteller Artikel Nr.:
92002046
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
90
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
100 mm
Sechskant Eckmaß:
115.47 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.233 kg


