SIB - ADR - Gegenmutter MS verzahnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161114
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002894
Sonepar Artikelnummer
120392826
Hersteller Artikelnummer
88161114
Hersteller Typ
GMSV 75 ISO
Hersteller Artikel Nr.:
88161114
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
80 mm
Sechskant Eckmaß:
92.38 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.080 kg


