SIB - ADR - GMS Gegenmutter GAZ-BSP 1/2'' Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004797
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindesteigung - 1.814 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347040322
Sonepar Artikelnummer
121404680
Hersteller Artikelnummer
92004797
Hersteller Typ
92004797
Hersteller Artikel Nr.:
92004797
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindesteigung:
1.814 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27.71 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.004 kg


