SIB - ADR - GMS Gegenmutter M10x1,5 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003053
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347025466
Sonepar Artikelnummer
121404681
Hersteller Artikelnummer
92003053
Hersteller Typ
92003053
Hersteller Artikel Nr.:
92003053
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
12 mm
Sechskant Eckmaß:
13.86 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.002 kg


