SIB - ADR - GMS Gegenmutter M20 Edelstahl 316L Schlüsselweite: 24mm, Materialstärke: 3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000541
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347013470
Sonepar Artikelnummer
121404683
Hersteller Artikelnummer
92000541
Hersteller Typ
92000541
Hersteller Artikel Nr.:
92000541
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27.71 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.005 kg


