SIB - ADR - GMS Gegenmutter M32 Edelstahl 316L Schlüsselweite: 35mm, Materialstärke: 4,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000543
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347014187
Sonepar Artikelnummer
121404685
Hersteller Artikelnummer
92000543
Hersteller Typ
92000543
Hersteller Artikel Nr.:
92000543
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
35 mm
Sechskant Eckmaß:
39.62 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.011 kg


