SIB - ADR - GMS Gegenmutter M50 Edelstahl 316L Schlüsselweite: 55mm, Materialstärke: 5,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000545
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347014200
Sonepar Artikelnummer
121404687
Hersteller Artikelnummer
92000545
Hersteller Typ
92000545
Hersteller Artikel Nr.:
92000545
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
63.51 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.027 kg


