SIB - ADR - GMS Gegenmutter M63 Edelstahl 316L Schlüsselweite: 70mm, Materialstärke: 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000546
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347014217
Sonepar Artikelnummer
121404688
Hersteller Artikelnummer
92000546
Hersteller Typ
92000546
Hersteller Artikel Nr.:
92000546
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
70 mm
Sechskant Eckmaß:
80.83 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.051 kg


