SIB - ADR - GMS Gegenmutter NPT 1/2'' Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095688
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.814 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347082353
Sonepar Artikelnummer
121404689
Hersteller Artikelnummer
92095688
Hersteller Typ
92095688
Hersteller Artikel Nr.:
92095688
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.814 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27.71 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.006 kg


