SIB - ADR - GMSV Gegenmutter PG13 EMV Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88553106
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002733
Sonepar Artikelnummer
121404691
Hersteller Artikelnummer
88553106
Hersteller Typ
88553106
Hersteller Artikel Nr.:
88553106
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
23 mm
Sechskant Eckmaß:
26 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.004 kg


