SIB - ADR - GMSV Gegenmutter PG16 EMV Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88553007
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002740
Sonepar Artikelnummer
121404692
Hersteller Artikelnummer
88553007
Hersteller Typ
88553007
Hersteller Artikel Nr.:
88553007
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
26 mm
Sechskant Eckmaß:
29.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.005 kg


