SIB - ADR - GMSV Gegenmutter PG36 EMV Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88552006
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002825
Sonepar Artikelnummer
121404695
Hersteller Artikelnummer
88552006
Hersteller Typ
88552006
Hersteller Artikel Nr.:
88552006
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
51 mm
Sechskant Eckmaß:
57.8 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.023 kg


