SIB - ADR - GPO Gegenmutter M12 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 17mm, Materialdicke 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001116
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347018895
Sonepar Artikelnummer
121404700
Hersteller Artikelnummer
92001116
Hersteller Typ
92001116
Hersteller Artikel Nr.:
92001116
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
19.63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


