Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - GPO Gegenmutter M20 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 24mm

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - GPO Gegenmutter M20 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88709912

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347003211

Sonepar Artikelnummer

120372647

Hersteller Artikelnummer

88709912

Hersteller Typ

88709912

Hersteller Artikel Nr.:

88709912

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Schlüsselweite:

24 mm

Sechskant Eckmaß:

27.71 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Material: Polyamid 6 +25% Glasfaser Temperaturbeständigkeit: : -30 bis +120°C