SIB - ADR - GPO Gegenmutter M25 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 30mm, Materialdicke 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001119
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347017195
Sonepar Artikelnummer
121404703
Hersteller Artikelnummer
92001119
Hersteller Typ
92001119
Hersteller Artikel Nr.:
92001119
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
34.64 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


