SIB - ADR - GPO Gegenmutter M40 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 50mm, Materialdicke 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89899958
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003365
Sonepar Artikelnummer
121404704
Hersteller Artikelnummer
89899958
Hersteller Typ
89899958
Hersteller Artikel Nr.:
89899958
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
57.74 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


