SIB - ADR - GPO Gegenmutter M50 PA6 RAL7035 mit Rille Schlüsselweite 60mm, Materialdicke 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095670
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347082049
Sonepar Artikelnummer
121404705
Hersteller Artikelnummer
92095670
Hersteller Typ
92095670
Hersteller Artikel Nr.:
92095670
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
69.28 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.014 kg


