SIB - ADR - GPO Gegenmutter NPT 1/2'' PA6 RAL9005 Schlüsselweite 27mm, Materialdicke 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88709903
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.814 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003488
Sonepar Artikelnummer
121404707
Hersteller Artikelnummer
88709903
Hersteller Typ
88709903
Hersteller Artikel Nr.:
88709903
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.814 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
31.18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


