SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG13 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 27mm, Materialdicke 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002536
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347016860
Sonepar Artikelnummer
121404709
Hersteller Artikelnummer
92002536
Hersteller Typ
92002536
Hersteller Artikel Nr.:
92002536
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
31.18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


