SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG13 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 24mm, Materialdicke 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88631903
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003150
Sonepar Artikelnummer
121404710
Hersteller Artikelnummer
88631903
Hersteller Typ
88631903
Hersteller Artikel Nr.:
88631903
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27.71 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


