SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG16 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 27mm, Materialdicke 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89900021
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002252
Sonepar Artikelnummer
121404711
Hersteller Artikelnummer
89900021
Hersteller Typ
89900021
Hersteller Artikel Nr.:
89900021
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
31.18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


