SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG16 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 30mm, Materialdicke 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002537
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347018901
Sonepar Artikelnummer
121404712
Hersteller Artikelnummer
92002537
Hersteller Typ
92002537
Hersteller Artikel Nr.:
92002537
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
34.64 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg


