SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG21 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 32mm, Materialdicke 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096888
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.59 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121404715
Hersteller Artikelnummer
92096888
Hersteller Typ
92096888
Hersteller Artikel Nr.:
92096888
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
36.95 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


