SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG21 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 32mm, Materialdicke 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706032
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003235
Sonepar Artikelnummer
121404716
Hersteller Artikelnummer
88706032
Hersteller Typ
88706032
Hersteller Artikel Nr.:
88706032
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
36.95 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


