SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG29 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 46mm, Materialdicke 7,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002539
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347018925
Sonepar Artikelnummer
121404717
Hersteller Artikelnummer
92002539
Hersteller Typ
92002539
Hersteller Artikel Nr.:
92002539
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
53.12 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


