SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG42 PA RAL9005 mit Rille Schlüsselweite 64mm, Materialdicke 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706067
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.587 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003396
Sonepar Artikelnummer
121404720
Hersteller Artikelnummer
88706067
Hersteller Typ
88706067
Hersteller Artikel Nr.:
88706067
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.587 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
64 mm
Sechskant Eckmaß:
73.9 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


