SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG48 PA RAL9005 mit Rille

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706073
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003419
Sonepar Artikelnummer
121404722
Hersteller Artikelnummer
88706073
Hersteller Typ
88706073
Hersteller Artikel Nr.:
88706073
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
69 mm
Sechskant Eckmaß:
78.1 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


