SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG7 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 15mm, Materialdicke 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004068
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindesteigung - 1.27 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347029532
Sonepar Artikelnummer
121404725
Hersteller Artikelnummer
92004068
Hersteller Typ
92004068
Hersteller Artikel Nr.:
92004068
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


