SIB - ADR - GPO Gegenmutter PG9 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 22mm, Materialdicke 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001508
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347019014
Sonepar Artikelnummer
121404728
Hersteller Artikelnummer
92001508
Hersteller Typ
92001508
Hersteller Artikel Nr.:
92001508
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
25.04 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


