SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung M100 Messing vernickelt SCW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92008185
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 100
Geeignet für Kabeldurchmesser - 74 .. 93 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458308864
Sonepar Artikelnummer
121404915
Hersteller Artikelnummer
92008185
Hersteller Typ
92008185
Hersteller Artikel Nr.:
92008185
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
100
Geeignet für Kabeldurchmesser:
74 .. 93 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
120 mm
Sechskant Eckmaß:
13.58 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
3.896 kg


