SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung M10x1,5 Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004140
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3 .. 6 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347029693
Sonepar Artikelnummer
121404917
Hersteller Artikelnummer
92004140
Hersteller Typ
92004140
Hersteller Artikel Nr.:
92004140
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 6 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Sechskant Eckmaß:
13.86 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.009 kg


