SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung M12 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000800
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347014224
Sonepar Artikelnummer
121404918
Hersteller Artikelnummer
92000800
Hersteller Typ
92000800
Hersteller Artikel Nr.:
92000800
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Sechskant Eckmaß:
16.17 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.012 kg


