SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung M12 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009387
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 8 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347069811
Sonepar Artikelnummer
121404919
Hersteller Artikelnummer
92009387
Hersteller Typ
92009387
Hersteller Artikel Nr.:
92009387
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 8 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
19.63 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.031 kg


