SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung M16 Messing vernickelt EMV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097979
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 12 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347097524
Sonepar Artikelnummer
121404926
Hersteller Artikelnummer
92097979
Hersteller Typ
92097979
Hersteller Artikel Nr.:
92097979
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 12 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.59 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
36.95 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.034 kg


