SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung PG21 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001717
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35 .. 48 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347019038
Sonepar Artikelnummer
121404980
Hersteller Artikelnummer
92001717
Hersteller Typ
92001717
Hersteller Artikel Nr.:
92001717
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35 .. 48 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
75.06 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.059 kg


