SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung PG21L Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097962
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17 .. 21.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121404981
Hersteller Artikelnummer
92097962
Hersteller Typ
92097962
Hersteller Artikel Nr.:
92097962
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17 .. 21.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.59 mm
Gewindelänge:
75 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
36.95 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.059 kg


